text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Broca cilíndrica cónica MK4 DIN 345 RN HSS Black 44,5 MM


Referência F0129.445.001
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação Cone Morse
Comprimento de corte (mm) 215
Adequado para aço Sim
Material de corte HSS
Ângulo da ponta (°) 118
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 359
Broca de diâmetro (mm) 44.5
Sistema de fixação Cone Morse
Comprimento de corte (mm) 215
Adequado para aço Sim
Material de corte HSS
Ângulo da ponta (°) 118
Forma da haste Cone morse
Direção de corte Direita
Broca em espiral Sim
Marca Fabory (labor)
Peso por peça (g) 1950
Type Twist Drill Bit

Números do artigo

Referência F0129.445.001
EAN 8715494649186
UBB 240175058769
UNSPSC 23241639
Artigo do fabricante nr 021500-AN004450
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.