Brocas
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
Furar
Brocas
F0129.270.001
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
Fabory Broca cilíndrica cónica MK3 DIN 345 RN HSS Black 27,0 MM
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
F0129.270.001
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação
Cone Morse
Comprimento de corte (mm)
175
Adequado para aço
Sim
Material de corte
HSS
Ângulo da ponta (°)
118
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Comprimento total (mm)
291
Broca de diâmetro (mm)
27
Sistema de fixação
Cone Morse
Comprimento de corte (mm)
175
Adequado para aço
Sim
Material de corte
HSS
Ângulo da ponta (°)
118
Forma da haste
Cone morse
Direção de corte
Direita
Broca em espiral
Sim
Marca
Fabory (labor)
Peso por peça (g)
730
Type
Twist Drill Bit
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
F0129.270.001
EAN
8715494648820
UBB
240201033547
UNSPSC
23241639
Artigo do fabricante nr
021500-AN002700