text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Broca cilíndrica cónica MK2 DIN 345 RN HSS Black 19,0 MM


Referência F0129.190.001
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação Cone Morse
Comprimento de corte (mm) 145
Adequado para aço Sim
Material de corte HSS
Ângulo da ponta (°) 118
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 233
Broca de diâmetro (mm) 19
Sistema de fixação Cone Morse
Comprimento de corte (mm) 145
Adequado para aço Sim
Material de corte HSS
Ângulo da ponta (°) 118
Forma da haste Cone morse
Direção de corte Direita
Broca em espiral Sim
Marca Fabory (labor)
Peso por peça (g) 305
Type Twist Drill Bit

Números do artigo

Referência F0129.190.001
EAN 8715494648646
UBB 240201031988
UNSPSC 23241639
Artigo do fabricante nr 021500-AN001900
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.