Synspec B.V.
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
Furar
Brocas
F0129.550.001
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
Fabory Broca cilíndrica cónica DIN 345 RN HSS 55,0 MM
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
F0129.550.001
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação
Cone Morse
Comprimento de corte (mm)
235
Adequado para aço inoxidável
Não
Com furação central
Não
Adequado para plástico
Não
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Comprimento total (mm)
417
Broca de diâmetro (mm)
55
Sistema de fixação
Cone Morse
Comprimento de corte (mm)
235
Adequado para aço inoxidável
Não
Com furação central
Não
Adequado para plástico
Não
Adequado para aço
Sim
Adequado para betão
Não
Adequado para cerâmica
Não
Adequado para ferro fundido
Não
Adequado para madeira
Não
Adequado para metais não ferrosos
Não
Adequado para pedra
Não
Adequado para vidro
Não
Broca de dupla face
Não
Eixo de encaixe com extremidade plana
Não
Material de corte
HSS
Ângulo da ponta (°)
118
Forma da haste
Cone morse
Direção de corte
Direita
Adequado para rebarbação
Não
Com canal de arrefecimento
Não
Adequado para azulejos
Não
Broca em espiral
Sim
Com fecho rápido
Não
Marca
Fabory (labor)
Peso por peça (g)
3800
Type
Twist Drill Bit
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
F0129.550.001
EAN
8715494649346
UBB
240175398009
UNSPSC
23241639
Artigo do fabricante nr
021500-AN005500