text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Broca cilíndrica cónica DIN 345 RN HSS 54,0 MM


Referência F0129.540.001
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação Cone Morse
Comprimento de corte (mm) 235
Adequado para aço inoxidável Não
Com furação central Não
Adequado para plástico Não
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 417
Broca de diâmetro (mm) 54
Sistema de fixação Cone Morse
Comprimento de corte (mm) 235
Adequado para aço inoxidável Não
Com furação central Não
Adequado para plástico Não
Adequado para aço Sim
Adequado para betão Não
Adequado para cerâmica Não
Adequado para ferro fundido Não
Adequado para madeira Não
Adequado para metais não ferrosos Não
Adequado para pedra Não
Adequado para vidro Não
Broca de dupla face Não
Eixo de encaixe com extremidade plana Não
Material de corte HSS
Ângulo da ponta (°) 118
Forma da haste Cone morse
Direção de corte Direita
Adequado para rebarbação Não
Com canal de arrefecimento Não
Adequado para azulejos Não
Broca em espiral Sim
Com fecho rápido Não
Marca Fabory (labor)
Peso por peça (g) 3000
Type Twist Drill Bit

Números do artigo

Referência F0129.540.001
EAN 8715494649339
UBB 240175397928
UNSPSC 23241639
Artigo do fabricante nr 021500-AN005400
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.