text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Acessório Short DIN 179 A 8,4 MM


Referência
D (mm)
Tipo de acessórios/componentes Outro
Acessórios Sim
Peça Não
Marca Fabory
d1 8.40
d2 15
Embalado por 1

Especificações

D (mm) 8.40
Tipo de acessórios/componentes Outro
Acessórios Sim
Peça Não
Marca Fabory
d1 8.40
d2 15
h2 12

Padrões

DIN 179A

Números do artigo

Referência F3690.084.001
EAN 8715493117280
UBB 240201701226
UNSPSC 27110000

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.