text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Acessório Short DIN 179 A 5,1 MM


Referência
D (mm)
Tipo de acessórios/componentes Outro
Acessórios Sim
Peça Não
Marca Fabory
d1 5.10
d2 10
Embalado por 1

Especificações

D (mm) 5.10
Tipo de acessórios/componentes Outro
Acessórios Sim
Peça Não
Marca Fabory
d1 5.10
d2 10
h2 10

Padrões

DIN 179A

Números do artigo

Referência F3690.051.001
EAN 8715493116955
UBB 240201421700
UNSPSC 27110000

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.