text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Acessório Short DIN 179 A 4,8 MM


Referência
D (mm)
Tipo de acessórios/componentes Outro
Acessórios Sim
Peça Não
Marca Fabory
d1 4.80
d2 8
Embalado por 1

Especificações

D (mm) 4.80
Tipo de acessórios/componentes Outro
Acessórios Sim
Peça Não
Marca Fabory
d1 4.80
d2 8
h2 8

Padrões

DIN 179A

Números do artigo

Referência F3690.048.001
EAN 8715493116924
UBB 240201421544
UNSPSC 27110000

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.