Bucha de perfuração
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
F3690
F3690.220.001
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
Fabory Acessório Short DIN 179 A 22,0 MM
Adiconar catálogo
Já não está disponível
Infelizmente... o produto que você está procurando não está mais disponível
Semelhante produtos:
Fabory Flange para ferramenta Long DIN 172 A 6,0 MM
Referência:
F3687.060.001
preço por 
-
Ver todos produtos
Referência
D (mm)
Tipo de acessórios/componentes
Outro
Acessórios
Sim
Peça
Não
Marca
Fabory
d1
22
d2
30
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Variantes do produto
Especificações
D (mm)
22
Tipo de acessórios/componentes
Outro
Acessórios
Sim
Peça
Não
Marca
Fabory
d1
22
d2
30
h2
20
Peso por peça (g)
90
Type
Short Bush without Collar
Download como PDF
Imprimir
Padrões
DIN
179A
Números do artigo
Referência
F3690.220.001
EAN
8716563443063
UBB
240201426675
UNSPSC
27110000
Para este produto não há documentos disponíveis para download
Produtos ({0})
Mostrar todas as variantes
Referência
A sua referência
Especificações
Stock
Preço liquido
Preço por
Quantidade
 
Stock
Preço liquido
Inscrever-se
Anterior
Não foram encontrados resultados para este filtro.
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.
Os meus catálogos
Pré definido
Ir para meus catálogos
Continuar a comprar