text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Acessório Short DIN 179 A 12,2 MM


Referência
D (mm)
Tipo de acessórios/componentes Outro
Acessórios Sim
Peça Não
Marca Fabory
d1 12.20
d2 22
Embalado por 1

Especificações

D (mm) 12.20
Tipo de acessórios/componentes Outro
Acessórios Sim
Peça Não
Marca Fabory
d1 12.20
d2 22
h2 16

Padrões

DIN 179A

Números do artigo

Referência F3690.122.001
EAN 8715493117709
UBB 240201703875
UNSPSC 27110000

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.