Extratores mecânicos
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
Maquinação
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
Equipamento de tração & fixação
Engrenagens de tração
Extratores mecânicos
G1311.102.002
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
Extrator Stahlwille 11042N 42N-2 70 x 65mm
Adiconar catálogo
Previous
Next
Entrega em 3 semanas
/ preço por
-
incl. IVA
Referência
G1311.102.002
Desenho
Divisor de bloco
Força de tração máxima (N)
29.43
Número de ganchos
3
Alcance de fixação (mm)
65
Extensão de aperto (tração interna) (mm)
70 - 70
Marca
Stahlwille
Peso por peça (g)
340
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Divisor de bloco
Força de tração máxima (N)
29.43
Número de ganchos
3
Alcance de fixação (mm)
65
Extensão de aperto (tração interna) (mm)
70 - 70
Marca
Stahlwille
Peso por peça (g)
340
Código pautal
8205598000
Type
Battery Terminal Three-Arm Puller
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
G1311.102.002
EAN
4018754173075
UBB
500504912782
UNSPSC
27111712
Artigo do fabricante nr
71180012