Extratores mecânicos
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
Equipamento de tração & fixação
Engrenagens de tração
Extratores mecânicos
G1311.102.001
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
Extrator Stahlwille 11042N 42N-1 60 x 45mm
Adiconar catálogo
Entrega em 3 semanas
Ver preço
Incl. IVA
Referência
G1311.102.001
Desenho
Divisor de bloco
Força de tração máxima (N)
24.53
Número de ganchos
3
Alcance de fixação (mm)
45
Extensão de aperto (tração interna) (mm)
60 - 60
Marca
Stahlwille
Peso por peça (g)
300
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Divisor de bloco
Força de tração máxima (N)
24.53
Número de ganchos
3
Alcance de fixação (mm)
45
Extensão de aperto (tração interna) (mm)
60 - 60
Marca
Stahlwille
Peso por peça (g)
300
Type
Battery Terminal Three-Arm Puller
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
G1311.102.001
EAN
4018754173068
UBB
500504912527
UNSPSC
27111712
Artigo do fabricante nr
71180011