text.skipToContent text.skipToNavigation

Extrator KUKKO NOMINAL 2


Referência 7O676999
Desenho Extrator de roda de direção
Largura da chave (mm) 22
Força de tração máxima (N) 7
Comprimento da rosca (mm) 170
Número de ganchos 2
Braços reversíveis Não
Grampo de fixação Não
Embalado por 1

Especificações

Desenho Extrator de roda de direção
Largura da chave (mm) 22
Força de tração máxima (N) 7
Comprimento da rosca (mm) 170
Número de ganchos 2
Braços reversíveis Não
Grampo de fixação Não
Alcance de fixação (mm) 250
Fuso hidráulico Nenhum
Divisão da escala Não
Extensão de aperto (tração interna) (mm) 60 - 200
Extensão máxima de aperto (tração externa) (mm) 200
Com ajuste rápido Não
Tamanho da rosca G 3/4 polegadas
Marca Kukko

Números do artigo

Referência 7O676999
UBB 500719587015
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 18-2
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.