text.skipToContent text.skipToNavigation

Extrator KUKKO NOMINAL 1


Referência 6C165833
Desenho Extrator de roda de direção
Largura da chave (mm) 19
Força de tração máxima (N) 5
Comprimento da rosca (mm) 175
Número de ganchos 2
Braços reversíveis Não
Grampo de fixação Não
Embalado por 1

Especificações

Desenho Extrator de roda de direção
Largura da chave (mm) 19
Força de tração máxima (N) 5
Comprimento da rosca (mm) 175
Número de ganchos 2
Braços reversíveis Não
Grampo de fixação Não
Alcance de fixação (mm) 200
Fuso hidráulico Nenhum
Divisão da escala Não
Extensão de aperto (tração interna) (mm) 60 - 150
Extensão máxima de aperto (tração externa) (mm) 150
Com ajuste rápido Não
Tamanho da rosca M18
Marca Kukko
Código pautal 82055980

Números do artigo

Referência 6C165833
UBB 500719586934
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 18-1
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.