text.skipToContent text.skipToNavigation

Extrator KUKKO NOMINAL 0


Referência 6F149490
Desenho Extrator de roda de direção
Largura da chave (mm) 13
Força de tração máxima (N) 3
Comprimento da rosca (mm) 130
Número de ganchos 2
Braços reversíveis Não
Grampo de fixação Não
Embalado por 1

Especificações

Desenho Extrator de roda de direção
Largura da chave (mm) 13
Força de tração máxima (N) 3
Comprimento da rosca (mm) 130
Número de ganchos 2
Braços reversíveis Não
Grampo de fixação Não
Alcance de fixação (mm) 150
Fuso hidráulico Nenhum
Divisão da escala Não
Extensão de aperto (tração interna) (mm) 50 - 110
Extensão máxima de aperto (tração externa) (mm) 110
Com ajuste rápido Não
Tamanho da rosca M12
Marca Kukko

Números do artigo

Referência 6F149490
UBB 500719297367
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 18-0
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.