Saca rolamentos
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
Equipamento de tração & fixação
Engrenagens de tração
Saca rolamentos
3H349008
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
Extrator KUKKO CLAMP D90MM
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
3H349008
Desenho
Outro
Largura da chave (mm)
19
Força de tração máxima (N)
5
Comprimento da rosca (mm)
105
Número de ganchos
2
Braços reversíveis
Não
Grampo de fixação
Sim
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Outro
Largura da chave (mm)
19
Força de tração máxima (N)
5
Comprimento da rosca (mm)
105
Número de ganchos
2
Braços reversíveis
Não
Grampo de fixação
Sim
Alcance de fixação (mm)
90
Fuso hidráulico
Nenhum
Largura do pé de gancho (mm)
22
Profundidade do pé de gancho (mm)
22
Espessura do pé de gancho na ponta (mm)
8.5
Divisão da escala
Não
Extensão máxima de aperto (tração externa) (mm)
80
Com ajuste rápido
Não
Tamanho da rosca
M18
Marca
Kukko
Código do produto
82055980
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
3H349008
UBB
500719589250
UNSPSC
27110000
Artigo do fabricante nr
204-1