text.skipToContent text.skipToNavigation

Extrator KUKKO CLAMP D85MM 2.5T


Referência 4H965664
Desenho Outro
Largura da chave (mm) 13
Força de tração máxima (N) 2.5
Comprimento da rosca (mm) 130
Número de ganchos 2
Braços reversíveis Não
Grampo de fixação Não
Embalado por 1

Especificações

Desenho Outro
Largura da chave (mm) 13
Força de tração máxima (N) 2.5
Comprimento da rosca (mm) 130
Número de ganchos 2
Braços reversíveis Não
Grampo de fixação Não
Alcance de fixação (mm) 85
Fuso hidráulico Nenhum
Largura do pé de gancho (mm) 21
Profundidade do pé de gancho (mm) 8.5
Espessura do pé de gancho na ponta (mm) 2.5
Divisão da escala Não
Extensão máxima de aperto (tração externa) (mm) 100
Com ajuste rápido Sim
Tamanho da rosca M12

Números do artigo

Referência 4H965664
UBB 500719293713
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 14-1
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.