text.skipToContent text.skipToNavigation

Extrator KUKKO CLAMP D70MM


Referência 5Q689107
Desenho Outro
Força de tração máxima (N) 1
Comprimento da rosca (mm) 87
Número de ganchos 2
Braços reversíveis Não
Grampo de fixação Não
Alcance de fixação (mm) 70
Embalado por 1

Especificações

Desenho Outro
Força de tração máxima (N) 1
Comprimento da rosca (mm) 87
Número de ganchos 2
Braços reversíveis Não
Grampo de fixação Não
Alcance de fixação (mm) 70
Fuso hidráulico Outro
Largura do pé de gancho (mm) 11
Profundidade do pé de gancho (mm) 17
Espessura do pé de gancho na ponta (mm) 5
Divisão da escala Não
Extensão máxima de aperto (tração externa) (mm) 70
Com ajuste rápido Não
Tamanho da rosca Outro
Marca Kukko
Código pautal 82055980
Type Universal Two-Arm Puller

Números do artigo

Referência 5Q689107
UBB 500719672155
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 43-2
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.