Saca rolamentos
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
Equipamento de tração & fixação
Engrenagens de tração
Saca rolamentos
4X324306
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
Extrator KUKKO CLAMP D50MM
Adiconar catálogo
/ preço por
-
Incl. IVA
Referência
4X324306
Desenho
Outro
Força de tração máxima (N)
1
Comprimento da rosca (mm)
87
Número de ganchos
2
Braços reversíveis
Não
Grampo de fixação
Não
Alcance de fixação (mm)
50
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Outro
Força de tração máxima (N)
1
Comprimento da rosca (mm)
87
Número de ganchos
2
Braços reversíveis
Não
Grampo de fixação
Não
Alcance de fixação (mm)
50
Fuso hidráulico
Outro
Largura do pé de gancho (mm)
11
Profundidade do pé de gancho (mm)
17
Espessura do pé de gancho na ponta (mm)
5
Divisão da escala
Não
Extensão máxima de aperto (tração externa) (mm)
60
Com ajuste rápido
Não
Tamanho da rosca
Outro
Marca
Kukko
Código pautal
82055980
Type
Universal Two-Arm Puller
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
4X324306
UBB
500719671736
UNSPSC
27110000
Artigo do fabricante nr
43-1