text.skipToContent text.skipToNavigation

Extrator KUKKO CLAMP D200MM


Numéro d'article 5D155149
Desenho Outro
Largura da chave (mm) 24
Força de tração máxima (N) 9.5
Comprimento da rosca (mm) 260
Número de ganchos 3
Braços reversíveis Não
Grampo de fixação Não
Emballé par 1

Spécifications

Desenho Outro
Largura da chave (mm) 24
Força de tração máxima (N) 9.5
Comprimento da rosca (mm) 260
Número de ganchos 3
Braços reversíveis Não
Grampo de fixação Não
Alcance de fixação (mm) 200
Fuso hidráulico Nenhum
Largura do pé de gancho (mm) 26
Profundidade do pé de gancho (mm) 17
Espessura do pé de gancho na ponta (mm) 12
Divisão da escala Não
Extensão máxima de aperto (tração externa) (mm) 250
Com ajuste rápido Não
Tamanho da rosca Outro
Marca Kukko
Código do produto 82055980
Type Universal Three-Arm Puller

Numéros d'articles

Numéro d'article 5D155149
UBB 500719673633
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 45-4
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.