text.skipToContent text.skipToNavigation

Extrator KUKKO CLAMP D160MM


Referência 8H612923
Desenho Outro
Largura da chave (mm) 19
Força de tração máxima (N) 8
Comprimento da rosca (mm) 210
Número de ganchos 3
Braços reversíveis Não
Grampo de fixação Não
Embalado por 1

Especificações

Desenho Outro
Largura da chave (mm) 19
Força de tração máxima (N) 8
Comprimento da rosca (mm) 210
Número de ganchos 3
Braços reversíveis Não
Grampo de fixação Não
Alcance de fixação (mm) 160
Fuso hidráulico Nenhum
Largura do pé de gancho (mm) 20
Profundidade do pé de gancho (mm) 32
Espessura do pé de gancho na ponta (mm) 12
Divisão da escala Não
Extensão máxima de aperto (tração externa) (mm) 160
Com ajuste rápido Não
Tamanho da rosca M18
Marca Kukko
Código pautal 82055980
Type Universal Three-Arm Puller

Números do artigo

Referência 8H612923
UBB 500719673559
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 45-3
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.