Saca rolamentos
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
Equipamento de tração & fixação
Engrenagens de tração
Saca rolamentos
7E460377
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
Extrator KUKKO CLAMP D160MM
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
7E460377
Desenho
Outro
Largura da chave (mm)
19
Força de tração máxima (N)
6
Comprimento da rosca (mm)
210
Número de ganchos
2
Braços reversíveis
Não
Grampo de fixação
Não
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Outro
Largura da chave (mm)
19
Força de tração máxima (N)
6
Comprimento da rosca (mm)
210
Número de ganchos
2
Braços reversíveis
Não
Grampo de fixação
Não
Alcance de fixação (mm)
160
Fuso hidráulico
Nenhum
Largura do pé de gancho (mm)
20
Profundidade do pé de gancho (mm)
32
Espessura do pé de gancho na ponta (mm)
12
Divisão da escala
Não
Extensão máxima de aperto (tração externa) (mm)
160
Com ajuste rápido
Não
Tamanho da rosca
M18
Type
Universal Two-Arm Puller
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
7E460377
UBB
500719672643
UNSPSC
27110000
Artigo do fabricante nr
44-3