Saca rolamentos
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
Equipamento de tração & fixação
Engrenagens de tração
Saca rolamentos
7R307585
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
Extrator KUKKO CLAMP D150MM
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
7R307585
Desenho
Outro
Largura da chave (mm)
22
Força de tração máxima (N)
7
Comprimento da rosca (mm)
220
Número de ganchos
3
Braços reversíveis
Sim
Grampo de fixação
Não
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Outro
Largura da chave (mm)
22
Força de tração máxima (N)
7
Comprimento da rosca (mm)
220
Número de ganchos
3
Braços reversíveis
Sim
Grampo de fixação
Não
Alcance de fixação (mm)
150
Fuso hidráulico
Nenhum
Largura do pé de gancho (mm)
24
Profundidade do pé de gancho (mm)
40
Espessura do pé de gancho na ponta (mm)
9
Divisão da escala
Não
Extensão de aperto (tração interna) (mm)
100 - 220
Extensão máxima de aperto (tração externa) (mm)
160
Com ajuste rápido
Não
Tamanho da rosca
G 3/4 polegadas
Marca
Kukko
Type
Universal Three-Arm Puller
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
7R307585
UBB
500719643602
UNSPSC
27110000
Artigo do fabricante nr
30-2