Saca rolamentos
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
Equipamento de tração & fixação
Engrenagens de tração
Saca rolamentos
6R483113
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
Extrator KUKKO CLAMP D150MM
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
6R483113
Desenho
Outro
Largura da chave (mm)
22
Força de tração máxima (N)
6
Comprimento da rosca (mm)
220
Número de ganchos
2
Braços reversíveis
Não
Grampo de fixação
Não
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Outro
Largura da chave (mm)
22
Força de tração máxima (N)
6
Comprimento da rosca (mm)
220
Número de ganchos
2
Braços reversíveis
Não
Grampo de fixação
Não
Alcance de fixação (mm)
150
Fuso hidráulico
Outro
Largura do pé de gancho (mm)
24
Profundidade do pé de gancho (mm)
40
Espessura do pé de gancho na ponta (mm)
9
Divisão da escala
Não
Extensão de aperto (tração interna) (mm)
100 - 260
Extensão máxima de aperto (tração externa) (mm)
200
Com ajuste rápido
Não
Tamanho da rosca
G 3/4 polegadas
Marca
Kukko
Código pautal
82055980
Type
Universal Two-Arm Puller
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
6R483113
UBB
500719588260
UNSPSC
27110000
Artigo do fabricante nr
20-20+