text.skipToContent text.skipToNavigation

Extrator KUKKO CLAMP D100MM


Cikkszám 8K271344
Desenho Outro
Largura da chave (mm) 17
Força de tração máxima (N) 4.5
Comprimento da rosca (mm) 160
Número de ganchos 2
Braços reversíveis Não
Grampo de fixação Não
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Desenho Outro
Largura da chave (mm) 17
Força de tração máxima (N) 4.5
Comprimento da rosca (mm) 160
Número de ganchos 2
Braços reversíveis Não
Grampo de fixação Não
Alcance de fixação (mm) 100
Fuso hidráulico Outro
Largura do pé de gancho (mm) 20
Profundidade do pé de gancho (mm) 31
Espessura do pé de gancho na ponta (mm) 10
Divisão da escala Não
Extensão de aperto (tração interna) (mm) 0 - 130
Extensão máxima de aperto (tração externa) (mm) 120
Com ajuste rápido Não
Tamanho da rosca M14
Marca Kukko
Código pautal 82055980
Type Two-Arm Puller

Cikkszámok

Cikkszám 8K271344
UBB 500719587767
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 20-10
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.