Kukko Trekkers
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
Equipamento de tração & fixação
Engrenagens de tração
Saca rolamentos
5T870790
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
Extrator KUKKO CLAMP D100MM
Adiconar catálogo
/ preço por
-
Incl. IVA
Referência
5T870790
Desenho
Outro
Largura da chave (mm)
13
Força de tração máxima (N)
3
Comprimento da rosca (mm)
130
Número de ganchos
2
Braços reversíveis
Não
Grampo de fixação
Não
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Outro
Largura da chave (mm)
13
Força de tração máxima (N)
3
Comprimento da rosca (mm)
130
Número de ganchos
2
Braços reversíveis
Não
Grampo de fixação
Não
Alcance de fixação (mm)
100
Fuso hidráulico
Nenhum
Largura do pé de gancho (mm)
16
Profundidade do pé de gancho (mm)
20
Espessura do pé de gancho na ponta (mm)
7
Divisão da escala
Não
Extensão máxima de aperto (tração externa) (mm)
100
Com ajuste rápido
Não
Tamanho da rosca
M12
Marca
Kukko
Código pautal
82055980
Type
Universal Two-Arm Puller
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
5T870790
UBB
500719672312
UNSPSC
27110000
Artigo do fabricante nr
44-1