Acessórios
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
Gama ferramentas
Chaves de caixa de impacto & acessórios
Acessórios
5W825373
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
Extension for impact wrench 520 square drive 1/2 inch length 75 mm ASW
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
5W825373
Proteção da superfície
Outro
Comprimento (mm)
75
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Tamanho da ligação
1/2 polegada
Tamanho da ligação (mm)
12.7
Haste quadrada
12.5 mm (1/2 inch)
Testado de acordo com a norma ISO 3316
Não
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Proteção da superfície
Outro
Comprimento (mm)
75
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Tamanho da ligação
1/2 polegada
Tamanho da ligação (mm)
12.7
Haste quadrada
12.5 mm (1/2 inch)
Testado de acordo com a norma ISO 3316
Não
Testado por VDE
Não
Marca
Asw
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
5W825373
EAN
4050623500100
UBB
500582612106
UNSPSC
27111704
Artigo do fabricante nr
005202