text.skipToContent text.skipToNavigation

Extension for impact wrench 520 square drive 1/2 inch length 250 mm ASW


Referência 2V319838
Proteção da superfície Outro
Comprimento 250
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1/2 polegada
Tamanho da ligação (mm) 12.7
Haste quadrada 12.5 mm (1/2 inch)
Testado de acordo com a norma ISO 3316 Não
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Outro
Comprimento 250
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1/2 polegada
Tamanho da ligação (mm) 12.7
Haste quadrada 12.5 mm (1/2 inch)
Testado de acordo com a norma ISO 3316 Não
Testado por VDE Não
Marca Asw

Números do artigo

Referência 2V319838
EAN 4050623500131
UBB 500581590261
UNSPSC 27111704
Artigo do fabricante nr 005205
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.