text.skipToContent text.skipToNavigation

Extension for impact wrench 520 square drive 1/2 inch length 125 mm ASW


Referência 4Q380964
Proteção da superfície Outro
Comprimento (mm) 125
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1/2 polegada
Tamanho da ligação (mm) 12.7
Haste quadrada 12.5 mm (1/2 inch)
Testado de acordo com a norma ISO 3316 Não
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Outro
Comprimento (mm) 125
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1/2 polegada
Tamanho da ligação (mm) 12.7
Haste quadrada 12.5 mm (1/2 inch)
Testado de acordo com a norma ISO 3316 Não
Testado por VDE Não
Marca Asw

Números do artigo

Referência 4Q380964
EAN 4050623500117
UBB 500582189394
UNSPSC 27111704
Artigo do fabricante nr 005203
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.