Acessórios
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
Gama ferramentas
Acessórios
1Z437566
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
Extension 508100 3/4 inch length 400 mm with locking HEYTEC
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
1Z437566
Proteção da superfície
Cromado
Comprimento (mm)
400
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Tamanho da ligação
3/4 polegadas
Tamanho da ligação (mm)
19.05
Haste quadrada
25 mm (1 polegada)
Testado de acordo com a norma ISO 3316
Sim
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Proteção da superfície
Cromado
Comprimento (mm)
400
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Tamanho da ligação
3/4 polegadas
Tamanho da ligação (mm)
19.05
Haste quadrada
25 mm (1 polegada)
Testado de acordo com a norma ISO 3316
Sim
Testado por VDE
Não
Marca
Heytec
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
1Z437566
EAN
4024089331752
UBB
500581297636
UNSPSC
27111704
Artigo do fabricante nr
50810005080