text.skipToContent text.skipToNavigation

Extension 508100 3/4 inch length 200 mm with locking HEYTEC


Referência 6R919231
Proteção da superfície Cromado
Comprimento (mm) 200
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 3/4 polegadas
Tamanho da ligação (mm) 19.05
Haste quadrada 25 mm (1 polegada)
Testado de acordo com a norma ISO 3316 Sim
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Cromado
Comprimento (mm) 200
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 3/4 polegadas
Tamanho da ligação (mm) 19.05
Haste quadrada 25 mm (1 polegada)
Testado de acordo com a norma ISO 3316 Sim
Testado por VDE Não
Marca Heytec

Números do artigo

Referência 6R919231
EAN 4024089331745
UBB 500582906565
UNSPSC 27111704
Artigo do fabricante nr 50810004080
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.