text.skipToContent text.skipToNavigation

Extensão Wera 8796 SC SC- 125mm


8796 SC Extensão Zyklop ",flexible-lock", com manga de rotação livre, curta, 1/2",, 1/2", x 125 mmExtensão Zyklop da Wera com fecho flexível: quando activada, as tomadas são seguras e permanentemente fixas, evitando qualquer perda involuntária. Quando o sistema é desativado, as tomadas podem ser rapidamente colocadas e trocadas. Equipado com uma manga d

Referência 81066.000.125
Comprimento (mm) 125
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1/2 polegada
Tamanho da ligação (mm) 12.7
Testado por VDE Não
Embalado por 1

Especificações

Comprimento (mm) 125
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1/2 polegada
Tamanho da ligação (mm) 12.7
Testado por VDE Não
Marca Wera
Peso por peça (g) 214
Type Zyklop Flexible-Lock Extension

Descrição

8796 SC Extensão Zyklop ",flexible-lock", com manga de rotação livre, curta, 1/2",, 1/2", x 125 mmExtensão Zyklop da Wera com fecho flexível: quando activada, as tomadas são seguras e permanentemente fixas, evitando qualquer perda involuntária. Quando o sistema é desativado, as tomadas podem ser rapidamente colocadas e trocadas. Equipado com uma manga de rotação livre para uma rotação mais rápida de parafusos e porcas.

Números do artigo

Referência 81066.000.125
EAN 4013288121455
UBB 500511988809
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 05003642001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.