text.skipToContent text.skipToNavigation

Extensão Wera 8794 SB VDE SB 91mm


8794 SB VDE Extensão Zyklop, isolada, curta, 3/8",, 3/8", x 91 mm3/8", Extensão VDE com segurança aumentada através do núcleo de isolamento amarelo, que se torna visível em caso de danos na camada de isolamento VDE vermelha exterior. Ferramenta testada individualmente de acordo com a norma IEC 60900 a 10.000V para um trabalho seguro com a tensão aprovad

Referência 3H813421
Comprimento (mm) 91
Proteção de isolamento 1000 V Sim
Tamanho da ligação 3/8 polegadas
Tamanho da ligação (mm) 9.5
Testado por VDE Sim
Embalado por 1

Especificações

Comprimento (mm) 91
Proteção de isolamento 1000 V Sim
Tamanho da ligação 3/8 polegadas
Tamanho da ligação (mm) 9.5
Testado por VDE Sim
Marca Wera
Type VDE Extension Bar

Descrição

8794 SB VDE Extensão Zyklop, isolada, curta, 3/8",, 3/8", x 91 mm3/8", Extensão VDE com segurança aumentada através do núcleo de isolamento amarelo, que se torna visível em caso de danos na camada de isolamento VDE vermelha exterior. Ferramenta testada individualmente de acordo com a norma IEC 60900 a 10.000V para um trabalho seguro com a tensão aprovada de 1.000V.

Números do artigo

Referência 3H813421
EAN 4013288190949
UBB 500686656249
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 05004964001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.