Acessórios
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
Gama ferramentas
Acessórios
G0540.056.013
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
Extensão Stahlwille 560/13IMP 3/4
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
G0540.056.013
Proteção da superfície
Cromado
Comprimento (mm)
330
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Tamanho da ligação
3/4 polegadas
Tamanho da ligação (mm)
19.05
Haste quadrada
25 mm (1 polegada)
Testado de acordo com a norma ISO 3316
Não
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Proteção da superfície
Cromado
Comprimento (mm)
330
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Tamanho da ligação
3/4 polegadas
Tamanho da ligação (mm)
19.05
Haste quadrada
25 mm (1 polegada)
Testado de acordo com a norma ISO 3316
Não
Testado por VDE
Não
Marca
Stahlwille
Peso por peça (g)
1290
Código pautal
8466103800
Type
Impact Extension
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
G0540.056.013
EAN
4018754017348
UBB
203122321581
UNSPSC
27110000
Artigo do fabricante nr
35010003