text.skipToContent text.skipToNavigation

Extensão Stahlwille 560/10IMP


Referência G0540.056.010
Proteção da superfície Cromado
Comprimento (mm) 250
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 3/4 polegadas
Tamanho da ligação (mm) 19.05
Haste quadrada 25 mm (1 polegada)
Testado de acordo com a norma ISO 3316 Não
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Cromado
Comprimento (mm) 250
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 3/4 polegadas
Tamanho da ligação (mm) 19.05
Haste quadrada 25 mm (1 polegada)
Testado de acordo com a norma ISO 3316 Não
Testado por VDE Não
Marca Stahlwille
Peso por peça (g) 1032
Código pautal 8466103800
Type Impact Extension

Números do artigo

Referência G0540.056.010
EAN 4018754017331
UBB 203122321417
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 35010002
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.