Acessórios
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
Gama ferramentas
Acessórios
G0540.005.095
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
Extensão Stahlwille 509/5IMP
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
G0540.005.095
Proteção da superfície
Cromado
Comprimento
130
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Tamanho da ligação
1/2 polegada
Tamanho da ligação (mm)
12.7
Haste quadrada
12.5 mm (1/2 inch)
Testado de acordo com a norma ISO 3316
Não
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Proteção da superfície
Cromado
Comprimento
130
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Tamanho da ligação
1/2 polegada
Tamanho da ligação (mm)
12.7
Haste quadrada
12.5 mm (1/2 inch)
Testado de acordo com a norma ISO 3316
Não
Testado por VDE
Não
Marca
Stahlwille
Type
509/5 IMP
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
G0540.005.095
EAN
4018754017164
UBB
203122318207
UNSPSC
27110000
Artigo do fabricante nr
33010002