Acessórios
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
Gama ferramentas
Acessórios
G0540.005.092
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
Extensão Stahlwille 509/2IMP
Adiconar catálogo
/ preço por
-
Incl. IVA
Referência
G0540.005.092
Proteção da superfície
Cromado
Comprimento (mm)
52
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Tamanho da ligação
1/2 polegada
Tamanho da ligação (mm)
12.7
Haste quadrada
12.5 mm (1/2 inch)
Testado de acordo com a norma ISO 3316
Não
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Proteção da superfície
Cromado
Comprimento (mm)
52
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Tamanho da ligação
1/2 polegada
Tamanho da ligação (mm)
12.7
Haste quadrada
12.5 mm (1/2 inch)
Testado de acordo com a norma ISO 3316
Não
Testado por VDE
Não
Marca
Stahlwille
Peso por peça (g)
148
Código pautal
8466103800
Type
Impact Extension
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
G0540.005.092
EAN
4018754017157
UBB
203122318124
UNSPSC
27110000
Artigo do fabricante nr
33010001