text.skipToContent text.skipToNavigation

Extensão Stahlwille 509/10IMP


Referência G0540.050.910
Proteção da superfície Cromado
Comprimento (mm) 255
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1/2 polegada
Tamanho da ligação (mm) 12.7
Haste quadrada 12.5 mm (1/2 inch)
Testado de acordo com a norma ISO 3316 Não
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Cromado
Comprimento (mm) 255
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1/2 polegada
Tamanho da ligação (mm) 12.7
Haste quadrada 12.5 mm (1/2 inch)
Testado de acordo com a norma ISO 3316 Não
Testado por VDE Não
Marca Stahlwille
Type 509/10 IMP

Números do artigo

Referência G0540.050.910
EAN 4018754017171
UBB 203122318389
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 33010003
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.