text.skipToContent text.skipToNavigation

Extensão Stahlwille 4036


Referência G0593.004.036
Comprimento (mm) 38
Tamanho da ligação do lado da tomada 1/2 polegada
Tamanho da ligação do lado da tomada (mm) 12.7
Tipo do lado da ferramenta Hexagonal (feminino)
Tipo do lado da tomada Quadrado (feminino)
Tamanho da ligação do lado da ferramenta 3/8 polegadas
Tamanho da ligação do lado da ferramenta (mm) 9.525
Embalado por 1

Especificações

Comprimento (mm) 38
Tamanho da ligação do lado da tomada 1/2 polegada
Tamanho da ligação do lado da tomada (mm) 12.7
Tipo do lado da ferramenta Hexagonal (feminino)
Tipo do lado da tomada Quadrado (feminino)
Tamanho da ligação do lado da ferramenta 3/8 polegadas
Tamanho da ligação do lado da ferramenta (mm) 9.525
Testado de acordo com a norma ISO 3316 Não
Marca Stahlwille
Peso por peça (g) 42
Código pautal 8466103800
Type Adapter

Números do artigo

Referência G0593.004.036
EAN 4018754017270
UBB 203122710650
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 33210001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.