text.skipToContent text.skipToNavigation

Extensão Stahlwille 4035


Položka č. G0593.004.035
Comprimento (mm) 38
Tamanho da ligação do lado da tomada 3/8 polegadas
Tamanho da ligação do lado da tomada (mm) 9.525
Tipo do lado da ferramenta Hexagonal (feminino)
Tipo do lado da tomada Quadrado (feminino)
Tamanho da ligação do lado da ferramenta 3/8 polegadas
Tamanho da ligação do lado da ferramenta (mm) 9.525
Ambalat la 1

technické údaje

Comprimento (mm) 38
Tamanho da ligação do lado da tomada 3/8 polegadas
Tamanho da ligação do lado da tomada (mm) 9.525
Tipo do lado da ferramenta Hexagonal (feminino)
Tipo do lado da tomada Quadrado (feminino)
Tamanho da ligação do lado da ferramenta 3/8 polegadas
Tamanho da ligação do lado da ferramenta (mm) 9.525
Testado de acordo com a norma ISO 3316 Não
Marca Stahlwille
Peso por peça (g) 32
Código pautal 8466103800
Type Adapter

Čísla materiálu

Položka č. G0593.004.035
EAN 4018754017126
UBB 203122710577
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 32210001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.