Acessórios
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
Gama ferramentas
Chaves de caixa de impacto & acessórios
Acessórios
G2378.219.016
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
Extensão para chave eléctrica Gedore de acionamento quadrado de 1 polegada comprimento 400 mm
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
GEDORE aço especial, fosfatado com manganês, GEDORE aço especial, fosfatado com manganês
Descrição completa
Referência
G2378.219.016
Proteção da superfície
Mecânico-hidráulico
Comprimento (mm)
405
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Tamanho da ligação
1 polegada
Tamanho da ligação (mm)
25
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Proteção da superfície
Mecânico-hidráulico
Comprimento (mm)
405
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Tamanho da ligação
1 polegada
Tamanho da ligação (mm)
25
Testado de acordo com a norma ISO 3316
Não
Testado por VDE
Não
Marca
Gedore
Peso por peça (g)
1950
Código pautal
8466103800
Type
Extension Bar
Download como PDF
Imprimir
Descrição
GEDORE aço especial, fosfatado com manganês, GEDORE aço especial, fosfatado com manganês
Números do artigo
Referência
G2378.219.016
EAN
4010886665817
UBB
203120574074
UNSPSC
27111711
Artigo do fabricante nr
6658190