text.skipToContent text.skipToNavigation

Extensão Gedore KB3090-3


GEDORE aço especial, fosfatado com manganês, GEDORE aço especial, fosfatado com manganês

Referência G2378.030.903
Proteção da superfície Outro
Comprimento (mm) 75
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 3/8 polegadas
Tamanho da ligação (mm) 10
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Outro
Comprimento (mm) 75
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 3/8 polegadas
Tamanho da ligação (mm) 10
Testado de acordo com a norma ISO 3316 Não
Testado por VDE Não
Marca Gedore
Peso por peça (g) 120
Código pautal 8466103800
Type Extension Bar

Descrição

GEDORE aço especial, fosfatado com manganês, GEDORE aço especial, fosfatado com manganês

Números do artigo

Referência G2378.030.903
EAN 4010886626177
UBB 240122732565
UNSPSC 27111711
Artigo do fabricante nr 6261710
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.