text.skipToContent text.skipToNavigation

Extensão Gedore KB3090-10


GEDORE aço especial, fosfatado com manganês, GEDORE aço especial, fosfatado com manganês

Artikelnummer G2378.309.010
Proteção da superfície Outro
Comprimento (mm) 250
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 3/8 polegadas
Tamanho da ligação (mm) 10
Verpakt per 1

Specificaties

Proteção da superfície Outro
Comprimento (mm) 250
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 3/8 polegadas
Tamanho da ligação (mm) 10
Testado de acordo com a norma ISO 3316 Não
Testado por VDE Não
Marca Gedore
Peso por peça (g) 286
Código pautal 8466103800
Type Extension Bar

Omschrijving

GEDORE aço especial, fosfatado com manganês, GEDORE aço especial, fosfatado com manganês

Artikelnummers

Artikelnummer G2378.309.010
EAN 4010886626221
UBB 240122732722
UNSPSC 27111711
Fabrikant artikelnummer 6262280
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.