text.skipToContent text.skipToNavigation

Extensão Gedore KB2190-8


GEDORE aço especial, fosfatado com manganês, GEDORE aço especial, fosfatado com manganês

Article number G2378.021.908
Proteção da superfície Outro
Comprimento (mm) 208
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1 polegada
Tamanho da ligação (mm) 25
Packed per 1

Specifications

Proteção da superfície Outro
Comprimento (mm) 208
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1 polegada
Tamanho da ligação (mm) 25
Testado de acordo com a norma ISO 3316 Não
Testado por VDE Não
Marca Gedore
Peso por peça (g) 1250
Código pautal 8466103800
Type Extension Bar

Description

GEDORE aço especial, fosfatado com manganês, GEDORE aço especial, fosfatado com manganês

Article numbers

Article number G2378.021.908
EAN 4010886665794
UBB 203120573811
UNSPSC 27111711
Manufacturer article nr  6657970
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.