Nedtrain Oud
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
Gama ferramentas
Chaves de caixa de impacto & acessórios
Acessórios
G2378.020.902
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
Extensão Gedore KB2090-2
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
With square drive as per DIN 3121 - G 6.3, ISO 1174 Gedore special steel, gun-metal finish
Descrição completa
Referência
G2378.020.902
Comprimento (mm)
50
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Tamanho da ligação
1/4 polegada
Tamanho da ligação (mm)
6.3
Haste quadrada
Madeira compensada
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Comprimento (mm)
50
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Tamanho da ligação
1/4 polegada
Tamanho da ligação (mm)
6.3
Haste quadrada
Madeira compensada
Testado de acordo com a norma ISO 3316
Não
Testado por VDE
Não
Marca
Gedore
Download como PDF
Imprimir
Descrição
Extension 1/4" for impact sockets
Números do artigo
Referência
G2378.020.902
EAN
4010886620113
UBB
240122732490
UNSPSC
27111711
Artigo do fabricante nr
6201140