text.skipToContent text.skipToNavigation

Extensão Gedore 3094

Entrega em 3 semanas

Para chaves de caixa manuais e acessórios com acionamento quadrado de acordo com DIN 3120, ISO 1174, com bloqueio de esfera, GEDORE aço vanádio 31CrV3, polido, cromado, Aço vanádio 31CrV3, polido, cromado

Referência G2280.003.094
Comprimento total (mm) 29
Tamanho da ligação do lado da tomada 3/8 polegadas
Tamanho da ligação do lado da ferramenta 3/8 polegadas
Acessórios Sim
Peça Não
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 29
Tamanho da ligação do lado da tomada 3/8 polegadas
Tamanho da ligação do lado da ferramenta 3/8 polegadas
Acessórios Sim
Peça Não
Marca Gedore
Peso por peça (g) 20
Código pautal 8466103800
Model 3094
Type Coupler

Descrição

Para chaves de caixa manuais e acessórios com acionamento quadrado de acordo com DIN 3120, ISO 1174, com bloqueio de esfera, GEDORE aço vanádio 31CrV3, polido, cromado, Aço vanádio 31CrV3, polido, cromado

Números do artigo

Referência G2280.003.094
EAN 4010886623770
UBB 240122066295
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 6237760
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.