text.skipToContent text.skipToNavigation

Extensão Gedore 3/8 5 / 125mm


Para chaves de caixa manuais com acionamento quadrado segundo DIN 3120, ISO 1174, com bloqueio de esferas, A extensão pode rodar até 15°, GEDORE aço vanádio 31CrV3, polido, cromado, Aço vanádio 31CrV3, polido, cromado

Referência 2J205152
Comprimento (mm) 125
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 3/8 polegadas
Tamanho da ligação (mm) 10
Haste quadrada 12,5 mm (1/2 polegada)
Embalado por 1

Especificações

Comprimento (mm) 125
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 3/8 polegadas
Tamanho da ligação (mm) 10
Haste quadrada 12,5 mm (1/2 polegada)
Testado de acordo com a norma ISO 3316 Não
Testado por VDE Não
Marca Gedore

Descrição

Para chaves de caixa manuais com acionamento quadrado segundo DIN 3120, ISO 1174, com bloqueio de esferas, A extensão pode rodar até 15°, GEDORE aço vanádio 31CrV3, polido, cromado, Aço vanádio 31CrV3, polido, cromado

Números do artigo

Referência 2J205152
EAN 4010886858219
UBB 500632594726
UNSPSC 27111711
Artigo do fabricante nr 1845756
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.