text.skipToContent text.skipToNavigation

Extensão Gedore 3/8 3 / 76mm


Referência 5Y536979
Comprimento (mm) 76
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 3/8 polegadas
Tamanho da ligação (mm) 10
Haste quadrada 12,5 mm (1/2 polegada)
Testado de acordo com a norma ISO 3316 Não
Testado por VDE Não
Embalado por 1

Especificações

Comprimento (mm) 76
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 3/8 polegadas
Tamanho da ligação (mm) 10
Haste quadrada 12,5 mm (1/2 polegada)
Testado de acordo com a norma ISO 3316 Não
Testado por VDE Não
Marca Gedore
Código pautal 82042000
Type Extension Bar

Números do artigo

Referência 5Y536979
EAN 4010886858592
UBB 500632594569
UNSPSC 27111711
Artigo do fabricante nr 1874381
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.