Acessórios
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
Maquinação
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
Gama ferramentas
Acessórios
G2279.002.088
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
Extensão Gedore 2088 1/4 polegada comprimento 150 mm
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Aço vanádio GEDORE 31CrV3, polido, cromado, Aço vanádio 31CrV3, polido, cromado
Descrição completa
Referência
G2279.002.088
Proteção da superfície
Cromado
Comprimento (mm)
150
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Tamanho da ligação
1/4 polegada
Tamanho da ligação (mm)
6.3
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Proteção da superfície
Cromado
Comprimento (mm)
150
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Tamanho da ligação
1/4 polegada
Tamanho da ligação (mm)
6.3
Haste quadrada
Madeira compensada
Testado por VDE
Não
Marca
Gedore
Peso por peça (g)
45
Código pautal
8466103800
Type
Extension Bar
Download como PDF
Imprimir
Descrição
Aço vanádio GEDORE 31CrV3, polido, cromado, Aço vanádio 31CrV3, polido, cromado
Números do artigo
Referência
G2279.002.088
EAN
4010886617021
UBB
240122055553
UNSPSC
27110000
Artigo do fabricante nr
6170240