text.skipToContent text.skipToNavigation

Extensão Gedore 1990 A 1/2 polegada de comprimento 125 mm com bloqueio


O anel de bloqueio impede a libertação involuntária da tomada, Para tomadas manuais com acionamento quadrado segundo DIN 3120, ISO 1174, com dispositivo de bloqueio esférico, Para tomadas manuais e acessórios com acionamento quadrado segundo DIN 3120, ISO 1174, dispositivo de bloqueio esférico

Article number G2285.164.082
Proteção da superfície Cromado
Comprimento (mm) 125
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1/2 polegada
Tamanho da ligação (mm) 12.5
Packed per 1

Specifications

Proteção da superfície Cromado
Comprimento (mm) 125
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1/2 polegada
Tamanho da ligação (mm) 12.5
Testado de acordo com a norma ISO 3316 Não
Testado por VDE Não
Marca Gedore
Peso por peça (g) 315
Type Extension Bar

Description

O anel de bloqueio impede a libertação involuntária da tomada, Para tomadas manuais com acionamento quadrado segundo DIN 3120, ISO 1174, com dispositivo de bloqueio esférico, Para tomadas manuais e acessórios com acionamento quadrado segundo DIN 3120, ISO 1174, dispositivo de bloqueio esférico

Article numbers

Article number G2285.164.082
EAN 4010886831366
UBB 500503776832
UNSPSC 27110000
Manufacturer article nr  1640828
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.